曜日別特売

保冷ランチバッグ

保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)

高い保冷力でお弁当の傷みを防止する保冷ランチバッグ。保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造で、お弁当をしっかり守ります。
内側に保冷剤や小物が入れられるメッシュポケット付き。 市販の保冷剤を使用すると、さらに保冷効果UP。バッグ外側にも、小物が入れられるミニポケットが付いた便利仕様。
手洗いOKだから、汚れても安心。お手入れは、水または42度以下のぬるま湯で軽く手洗いし、十分に乾燥させてください。

材質外生地/ポリエステル 内生地/PEVA クッション(断熱材)/発泡ポリエチレン質量(g)200内容量1個
注意
※保冷専用ですので、熱いものは入れないでください。腐敗や変質の原因になります。
※本製品に入れた食品はできるだけ早く(6時間以内)一度にお召し上がりください。
※使用環境や保冷剤の使用により結露することがありますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
容量(L)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14545364RFF-004スモークブラック430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
14545389RFF-004カーキ430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
14545398RFF-004Bグレー430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
14545407RFF-004DSブラック430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
14545416RFF-004DSネイビー430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
14545425RFF-007スモークブラック733.5(底24)×15×2420.5×12.5×20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14545434RFF-007ネイビーカモフラージュ733.5(底24)×15×2420.5×12.5×20
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
14545468RFF-007DSブラック733.5(底24)×15×2420.5×12.5×20
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
14545380RFF-004ネイビーカモフラージュ430(底24)×12×1920.5×10×15
オープン
取扱い終了
14545450RFF-007カーキ733.5(底24)×15×2420.5×12.5×20
オープン
取扱い終了
14545459RFF-007Bブルーグレー733.5(底24)×15×2420.5×12.5×20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする