曜日別特売

【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体

【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 - Panasonic(パナソニック)

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。

材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
全20種類を絞り込む
定格
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150077393P-60A-20M1巻(20m)203P・600V・60A
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
150077483P-60A-40M1巻(40m)403P・600V・60A
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150077574P-60A-20M1巻(20m)204P・600V・60A
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
150077664P-60A-40M1巻(40m)404P・600V・60A
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150077755P-60A-20M1巻(20m)205P・600V・60A
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150077845P-60A-40M1巻(40m)405P・600V・60A
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078003P-90A-20M1巻(20m)203P・600V・90A
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078093P-90A-40M1巻(40m)403P・600V・90A
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078184P-90A-20M1巻(20m)204P・600V・90A
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078274P-90A-40M1巻(40m)404P・600V・90A
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078365P-90A-20M1巻(20m)205P・600V・90A
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078455P-90A-40M1巻(40m)405P・600V・90A
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078543P-150A-20M1巻(20m)203P・600V・150A
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078703P-150A-40M1巻(40m)403P・600V・150A
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078794P-150A-20M1巻(20m)204P・600V・150A
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078884P-150A-40M1巻(40m)404P・600V・150A
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150078973P-200A-20M1巻(20m)203P・600V・200A
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150079063P-200A-40M1巻(40m)403P・600V・200A
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150079154P-200A-20M1巻(20m)204P・600V・200A
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
150079244P-200A-40M1巻(40m)404P・600V・200A
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする