高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP - NBK(鍋屋バイテック会社)

高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー

使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
サイズ
安全性
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15054404GP12-C3(片側)0.034GP12【安全特性(内蔵スプリング)】--
76,200
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054420GP19-C4(片側)0.085GP19【安全特性(内蔵スプリング)】--
78,800
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054438GP45-C5(片側)0.236GP45【安全特性(内蔵スプリング)】--
84,100
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054447GP45S-C5(片側)0.271GP45【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持高把持力
90,200
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054456GP75-C10(片側)0.466GP75【安全特性(内蔵スプリング)】--
95,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054465GP75S-C10(片側)0.511GP75【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持高把持力
102,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15054429GP30-C5(片側)0.115GP30【安全特性(内蔵スプリング)】--
80,600
取扱い終了
返品不可
15054474GP100-C13(片側)1.311GP100【安全特性(内蔵スプリング)】--
142,000
取扱い終了
返品不可
15054490GP100-C-9913(片側)1.295GP100【安全特性(内蔵スプリング)】把持力ロックなし-
149,000
取扱い終了
返品不可
15054499GP100S-C8(片側)1.308GP100【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持高把持力
145,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする