プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。

プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 - ジグメイクプリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 - ジグメイクプリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 - ジグメイクプリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 - ジグメイク

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。

用途アクリルキーホルダー、金属銘板など成分特殊化合物、炭化水素溶剤液色無色透明液体適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他危険等級乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量187mL危険物の性状非水溶性内容量1台(420mL×1本)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431239jmtc002
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする