オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15398330DSVPWOM-CAKAS-0011
オープン
4,630
5,093(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398339DSVPWOM-CAKAS-0022
オープン
5,280
5,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398348DSVPWOM-CAKAS-0033
オープン
5,930
6,523(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398357DSVPWOM-CAKAS-0044
オープン
6,580
7,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398366DSVPWOM-CAKAS-0055
オープン
7,230
7,953(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398375DSVPWOM-CAKAS-0066
オープン
7,880
8,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398384DSVPWOM-CAKAS-0077
オープン
8,530
9,383(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398400DSVPWOM-CAKAS-0088
オープン
9,180
10,098(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398409DSVPWOM-CAKAS-0099
オープン
9,830
10,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398418DSVPWOM-CAKAS-01010
オープン
10,480
11,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398427DSVPWOM-CAKAS-01515
オープン
13,730
15,103(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398436DSVPWOM-CAKAS-02020
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398445DSVPWOM-CAKAS-02525
オープン
21,350
23,485(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398454DSVPWOM-CAKAS-03030
オープン
25,100
27,610(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398470DSVPWOM-CAKAS-03535
オープン
28,850
31,735(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398479DSVPWOM-CAKAS-04040
オープン
32,600
35,860(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398488DSVPWOM-CAKAS-04545
オープン
36,350
39,985(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398497DSVPWOM-CAKAS-05050
オープン
40,100
44,110(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする