ダイヤトレンド
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
3000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW
2000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW
1000r/min ; 2kW、 3kW、 4.5kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
16.5
シールド
無
定格温度(℃)
60
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15398689
DSVPWOM-CAGDS-001
1
オープン
¥
14,270
¥
15,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398698
DSVPWOM-CAGDS-002
2
オープン
¥
16,080
¥
17,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398707
DSVPWOM-CAGDS-003
3
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398716
DSVPWOM-CAGDS-004
4
オープン
¥
19,690
¥
21,659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398725
DSVPWOM-CAGDS-005
5
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398734
DSVPWOM-CAGDS-006
6
オープン
¥
23,320
¥
25,652
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398750
DSVPWOM-CAGDS-007
7
オープン
¥
25,130
¥
27,643
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398759
DSVPWOM-CAGDS-008
8
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398768
DSVPWOM-CAGDS-009
9
オープン
¥
28,740
¥
31,614
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398777
DSVPWOM-CAGDS-010
10
オープン
¥
30,550
¥
33,605
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398786
DSVPWOM-CAGDS-015
15
オープン
¥
39,600
¥
43,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398795
DSVPWOM-CAGDS-020
20
オープン
¥
48,650
¥
53,515
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398804
DSVPWOM-CAGDS-025
25
オープン
¥
67,630
¥
74,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398820
DSVPWOM-CAGDS-030
30
オープン
¥
78,230
¥
86,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398829
DSVPWOM-CAGDS-035
35
オープン
¥
88,830
¥
97,713
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398838
DSVPWOM-CAGDS-040
40
オープン
¥
99,430
¥
109,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398847
DSVPWOM-CAGDS-045
45
オープン
¥
110,030
¥
121,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398856
DSVPWOM-CAGDS-050
50
オープン
¥
120,630
¥
132,693
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください