ダイヤトレンド
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 3kW、4kW、5kW
【400V】
2000r/min ; 3kW、4kW、5kW
1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
14.9
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15399590
DSVPWOM-CAGDS-001-E
1
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399599
DSVPWOM-CAGDS-002-E
2
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399608
DSVPWOM-CAGDS-003-E
3
オープン
¥
19,680
¥
21,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399617
DSVPWOM-CAGDS-004-E
4
オープン
¥
22,830
¥
25,113
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399626
DSVPWOM-CAGDS-005-E
5
オープン
¥
25,970
¥
28,567
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399635
DSVPWOM-CAGDS-006-E
6
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399644
DSVPWOM-CAGDS-007-E
7
オープン
¥
32,240
¥
35,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399660
DSVPWOM-CAGDS-008-E
8
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399669
DSVPWOM-CAGDS-009-E
9
オープン
¥
38,530
¥
42,383
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399678
DSVPWOM-CAGDS-010-E
10
オープン
¥
41,670
¥
45,837
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399687
DSVPWOM-CAGDS-015-E
15
オープン
¥
57,370
¥
63,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399696
DSVPWOM-CAGDS-020-E
20
オープン
¥
73,070
¥
80,377
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399705
DSVPWOM-CAGDS-025-E
25
オープン
¥
157,600
¥
173,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399714
DSVPWOM-CAGDS-030-E
30
オープン
¥
184,400
¥
202,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399730
DSVPWOM-CAGDS-035-E
35
オープン
¥
211,200
¥
232,320
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399739
DSVPWOM-CAGDS-040-E
40
オープン
¥
238,000
¥
261,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399748
DSVPWOM-CAGDS-045-E
45
オープン
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399757
DSVPWOM-CAGDS-050-E
50
オープン
¥
291,600
¥
320,760
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください