曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 7.5kW
1000r/min  ; 6kW
仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15399766DSVPWOM-CAGES-001-E1
オープン
66,000
72,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399775DSVPWOM-CAGES-002-E2
オープン
76,450
84,095(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399784DSVPWOM-CAGES-003-E3
オープン
86,900
95,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399800DSVPWOM-CAGES-004-E4
オープン
97,350
107,085(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399809DSVPWOM-CAGES-005-E5
オープン
107,800
118,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399818DSVPWOM-CAGES-006-E6
オープン
118,250
130,075(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399827DSVPWOM-CAGES-007-E7
オープン
128,700
141,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399836DSVPWOM-CAGES-008-E8
オープン
139,150
153,065(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399845DSVPWOM-CAGES-009-E9
オープン
149,600
164,560(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399854DSVPWOM-CAGES-010-E10
オープン
160,050
176,055(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399870DSVPWOM-CAGES-015-E15
オープン
212,300
233,530(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399879DSVPWOM-CAGES-020-E20
オープン
264,550
291,005(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399888DSVPWOM-CAGES-025-E25
オープン
328,900
361,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399897DSVPWOM-CAGES-030-E30
オープン
取扱い終了
返品不可
15399906DSVPWOM-CAGES-035-E35
オープン
取扱い終了
返品不可
15399915DSVPWOM-CAGES-040-E40
オープン
取扱い終了
返品不可
15399924DSVPWOM-CAGES-045-E45
オープン
取扱い終了
返品不可
15399940DSVPWOM-CAGES-050-E50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする