シャープ付コンパス ミント

シャープ付コンパス ミント - クツワシャープ付コンパス ミント - クツワシャープ付コンパス ミント - クツワ

指にフィット、回しやすい。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付

材質亜鉛、ABS、PCミント質量(g)30タイプ芯用直径(Φcm)2~30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×19×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15449448CP215MT
550
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする