曜日別特売
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289

BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289
BD40K27A-JP プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER 18505289

プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18505289
品番
BD40K27A-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。

付属品
プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2
精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース
用途
プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
電圧(V)
DC3.6
最大締付トルク(N・m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
320
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
6.35
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約90
クラッチ数(段)
5段階

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする