三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
25.0
寸法X(mm)
1.3
寸法Z(mm)
3.9
寸法Y(mm)
max9.0
トルク調整範囲(N・m)
遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766980
6TF-07C-15H7
A
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TF-15H7
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766989
6TF-07C-16H7
A
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-16H7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766998
6TF-07C-18H7
A
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-18H7
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767007
6TF-07C-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-20H7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767016
6TF-07C-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TF-22H7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767025
6TF-07C-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TF-25H7
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767034
6TF-07C-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:06TF-30H7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767050
6TF-07C-15K5J
B
軸穴:15H7
軸穴形状コード:06TF-15K5J
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767059
6TF-07C-16K5J
B
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-16K5J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767068
6TF-07C-17K5J
B
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TF-17K5J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767077
6TF-07C-18K6J
B
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-18K6J
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767086
6TF-07C-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-20K6J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767095
6TF-07C-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-20K7J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767104
6TF-07C-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TF-22K7J
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767120
6TF-07C-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TF-24K7J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767129
6TF-07C-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TF-25K7J
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767138
6TF-07C-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TF-25K8J
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767147
6TF-07C-S162035
C
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-S162035
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767156
6TF-07C-S172135
C
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TF-S172135
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767165
6TF-07C-S182235
C
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-S182235
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767174
6TF-07C-S202535
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-S202535
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767190
6TF-07C-S222635
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TF-S222635
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767199
6TF-07C-S242835
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TF-S242835
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767208
6TF-07C-S253026
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TF-S253026
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767217
6TF-07C-G162035
D
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-G162035
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767226
6TF-07C-G172135
D
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TF-G172135
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767235
6TF-07C-G182235
D
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-G182235
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767244
6TF-07C-G202535
D
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-G202535
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767260
6TF-07C-G222635
D
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TF-G222635
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767269
6TF-07C-G242835
D
軸穴:24H7
軸穴形状コード:06TF-G242835
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767278
6TF-07C-G253035
D
軸穴:25H7
軸穴形状コード:06TF-G253035
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767287
6TF-07C-S162015B0
E
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-S162015B0
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767296
6TF-07C-S172115B1
E
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TF-S172115B1
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767305
6TF-07C-S182215B1
E
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-S182215B1
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767314
6TF-07C-S202515B1
E
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-S202515B1
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767330
6TF-07C-G162015B0
F
軸穴:16H7
軸穴形状コード:06TF-G162015B0
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767339
6TF-07C-G172115B1
F
軸穴:17H7
軸穴形状コード:06TF-G172115B1
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767348
6TF-07C-G182215B1
F
軸穴:18H7
軸穴形状コード:06TF-G182215B1
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767357
6TF-07C-G202515B1
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:06TF-G202515B1
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20767366
6TF-07C-G222615B1
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:06TF-G222615B1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください