Millex-SV 5.0μm PVDF 25mm PVC Hsg non-ster 250/Pk 250PK
仕様フィルターブランド名:Durapore(R)、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、マイレクス(Millex)-SV 5.0 μm, PVDF, 25 mm, PVCハウジング, (無菌性)非滅菌
材質(デバイス)PVC、親水性PVDF
色入口/透明、出口/透明 (デバイス)
高さ(mm)25
滅菌適用不可
フィルター直径(Φmm)25、28.6
接続(アウトレット)オス型ルアースリップ、(インレット)メス型ルアーロック
フィルター(コード)SV
処理量(mL)100
ハウジングPVC
最大吸入圧(kPa)517 (psi:75)
ホールドアップ容量(μL)<100
ろ過面積(cm2)3.9
湿潤性親水性
フィルター穴径(μm)5.0
アズワン品番61-0209-87
最高操作温度(℃)45
アプリケーション水溶液および弱溶媒の除粒子
内容量1箱(250個)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |