Yamato(大和製衡)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ
計量スピードが0.6秒以下です。
質量(kg)
約4(電池含む)
種類
上皿はかり
外形寸法(mm)
242×292×119~126
消費電力(W)
通常0.03
電源
単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
計量皿寸法(mm)
232×202
検定
無し
機能
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※ACアダプター使用時は、非防水です。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20817775
UDS-600-WPN-3
3
0.5
1-8847-14-20
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20817784
UDS-600-WPN-6
6
1
1-8847-15-20
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000