ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付

ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 - CAS[はかり]ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 - CAS[はかり]ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 - CAS[はかり]ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 - CAS[はかり]

持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。
表示部は容易に分離できます。
約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。

寸法(mm)355×615×85種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属)表示バックライト大型液晶本体質量(kg)約6.5計量皿寸法(mm)355×443表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
最大風袋量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20820304PB-303015kg以下の時/5、それ以上の時/102-9843-01-2014.995kg
100,800
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820320PB-606030kg以下の時/10、それ以上の時/202-9843-02-2029.99kg
100,800
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820329PB-150150502-9843-03-2059.98kg
113,800
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする