ダイヤモンドシャープナー
片刃・両刃包丁で知らでも使用できます
軽い力でなぞるだけで簡単に研げます
安心安全の日本製
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック
材質砥石:ダイヤモンド粒径#1200、樹脂部:ABS樹脂
幅(mm)約16
全長(mm)約155
高さ(mm)8
質量(g)約19
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
片刃・両刃包丁で知らでも使用できます
軽い力でなぞるだけで簡単に研げます
安心安全の日本製
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック