日本緑十字社
蓄光消防標識 火災報知機
(1件のレビュー)
消火器等の設置場所を明示します。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1779
材質
基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(曲げしろ)30
取付
穴2ヵ所(3mm)
質量(g)
32
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)
80
横(mm)
240
表示内容
火災報知機(蓄光タイプ)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937335
066808
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください