曜日別特売

両面起毛フリースインナーパンツ

両面起毛フリースインナーパンツ - CUC(中国産業)両面起毛フリースインナーパンツ - CUC(中国産業)両面起毛フリースインナーパンツ - CUC(中国産業)両面起毛フリースインナーパンツ - CUC(中国産業)

両面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
股には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒インナーパンツ)種別インナーパンツN・ブラック機能ウォーム(保温性)、帯電防止、ストレッチ、消臭効果、発熱内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967968800005M7075~822511
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
20967977800005L71.579~862611.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
20967986800005LL7383~902712
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
209679958000053L74.588~952812.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
209680048000054L74.594~1022913
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする