THERMOS(サーモス)
保冷缶ホルダー
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038406
JDU-350
75×75×110
カーキ
0.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
21038415
JDU-350
75×75×110
イエロー
0.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21038424
JDU-350
75×75×110
ホワイト
0.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
21038440
JDU-500
75×75×155
ステンレスマット
0.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21038449
JDU-500
75×75×155
ダークブラウン
0.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
21038458
JDU-500
75×75×155
ホワイト
0.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください