TOP
ペダル 幼児用
子供用自転車用のスタンダードペダル
用途
自転車用ペダル
材質
樹脂製
色
ブラック
適合車種
幼児車用
ねじサイズ
差し込みネジ部:9/16インチ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132179
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください