TOP
ミニ軽快ペダル
折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途
自転車用ペダル
材質
樹脂製
ねじサイズ
差し込みネジ部:9/16インチ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132188
-
ブラック
軽快自転車用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21132197
-
グレー
ミニ・軽快車用
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください