ENUMA
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
25.4
31.75
38.1
50.8
ユニットリンク数
60
80
96
120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22353015
EKC2040-X 120L DCKJ
250-8266
25.4
120
19.1
7.92
¥
22,746
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
22353024
EKC2050-X 96L DCKJ
250-8267
31.75
96
32
10.16
¥
23,844
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
22353040
EKC2060H-X 80L DCKJ
250-8268
38.1
80
44.1
11.91
¥
26,144
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
22353049
EKC2080H-X 60L DCKJ
250-8269
50.8
60
78.4
15.88
¥
42,016
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
22353058
EKC2042-X 120L DCKJ
250-8270
25.4
120
19.1
15.88
¥
31,312
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
22353067
EKC2052-X 96L DCKJ
250-8271
31.75
96
32
19.05
¥
29,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
22353076
EKC2062H-X 80L DCKJ
250-8272
38.1
80
44.1
22.23
¥
31,944
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください