曜日別特売

EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)

EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) - ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) - ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) - ENUMA

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。

用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
ローラー外径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22352848EKC2040 SS300 120L DCJ250-677425.41207.922040
14,160
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
22352857EKC2050 SS300 96L DCJ250-677531.759610.162050
18,336
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
22352866EKC2060H SS300 80L DCJ250-677638.18011.912060
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
22352875EKC2042 SS300 120L DCJ250-677925.412015.882040
25,680
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
22352884EKC2052 SS300 96L DCJ250-678031.759619.052050
30,336
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする