ENUMA
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク
材質
SUS304ステンレス鋼
タイプ
割ピン
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352805
EKC2040 SS300 DCJ
250-6767
25.4
2040
¥
331
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22352814
EKC2050 SS300 DCJ
250-6768
31.75
2050
¥
397
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
22352830
EKC2060H SS300 DCJ
250-6772
38.1
2060
¥
563
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
22352839
EKC2080H SS300 DCJ
250-6773
50.8
2080
¥
1,036
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください