曜日別特売

EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク

EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク - ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク - ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク - ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク - ENUMA

EKローラーチェーン用のジョイントになります。

列数2材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
列数
ピッチ(mm)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22352315EK40D-2 SPJ40212.7クリップ250-6713
194
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352324EK50D-2 SPJ50215.875クリップ250-6714
270
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352340EK60D-2 SPJ60219.05クリップ250-6715
358
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352349EK80D-2 DCJ80225.4割ピン250-6716
520
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352358EK100D-2 DCJ100231.75割ピン250-6717
924
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする