壁掛け扇風機 風量3段階/左右首振り

壁掛け扇風機 風量3段階/左右首振り - YAMAZEN(山善)

狭小スペースでも問題なし。引きひもタイプの壁掛扇風機。風量調節は3段階(弱・中・強)。心地よい弱風や、風当たり爽快な強風を使用シーンに合わせて選べる。首振り機能あり(左右上下)。引きひもスイッチ。お手入れ簡単。
壁掛扇、サーキュレーター、左右首振り、脱衣所、シンプル、おしゃれ、静音。

用途扇風機として。質量(kg)2.5ホワイトコード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)31/35首振角度(°)左右首振り角度:70電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32×52風量調整3段階上下角度調整40度内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465634YWS-J308(W)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする