ホワイトウルフ 警棒用ホルスター

ホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフ

小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。
「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」以外の小型警棒を収納するのに丁度いいサイズとなります。
蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。
背面にはベルト通しが付いています。

材質ナイロンブラック質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約15×4×2ベルト通し幅(mm)50適応小型 スチール特殊警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・超軽量 7075アルミ特殊警棒 ホワイトウルフキーチェーン付き ・4140カスタムスチール 小型警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ガラス割り付き装着方式内容量1個
注意
※「ホワイトウルフ 4140 小型 ナイロンホルスター」よりもサイズが少し小さくなります。
※「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」には少し小さいサイズになります
※この商品ページは「ホルスターのみ」となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491909WW-H12
1,836
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする