木村製作所
フロートスイッチ 汎用型
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成
下向きON
耐熱温度(℃)
100
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期)
耐圧力(MPa)
3
最大開閉容量
AC50VA DC50W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC300/DC300
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.8以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331586
KS-2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください