TANOS
システムボックス”systainer[[R上]]” 切込み入りウレタンフォーム
15mm角の切り込みがあります。
大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途
工具への衝撃吸収用に。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
高さ外寸(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内容
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023427
83570012
384-2893
Lケース用、切れ込み入
287
484
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023418
83570009
384-2895
Mケース用、切れ込み入
274
373
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください