TANOS
システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム
シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に便利です。
用途
シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に
トラスコ品番
384-2896
適合機種
83000005
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
内容
M337用
高さ外寸(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
283
外寸法・間口(mm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023436
83000046
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください