曜日別特売

梁受け金物 HN-3-212

梁受け金物 HN-3-212 - カナイ梁受け金物 HN-3-212 - カナイ梁受け金物 HN-3-212 - カナイ

212材 x 3枚の梁を受ける金物です。

材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所内容量1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24871010HN-3-212
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする