【タネ】 秘伝枝豆

【タネ】 秘伝枝豆 ウタネ

中晩生系初の白毛大莢種として育成されました。
6月初旬の播種で、120~130日位で収穫期に達します。
莢は白毛の大莢でボリュームがあり、市場性に優れ、濃緑色の莢で風味と甘みに富み、食味最高です。
収量性が抜群に高いです。

種別枝豆 タイプ まきどき【冷涼地】6上旬~7下旬 【一般地】6中旬~7下旬 【暖地】6中旬~7下旬 内容量1枚(24mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24909178 38284
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする