アサヒサイクル
軽快車後用ブレーキワイヤー
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途
ブレーキワイヤー
仕様
1530-1680
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930677
06002
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください