アサヒサイクル
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途
ブレーキワイヤー
色
SL
サイズ
(スチール)1.5×2000
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930817
06110
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください