A&D
はかり ウォーターボーイ
ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)
232×192
種類
電子天秤
電源
ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用
機能
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×192
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059197
SL-10KWP 10kg
10
5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25059206
SL-20KWP 20kg
20
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。