シェルシートバッグ2 MT

シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX シェルシートバッグ2 MT TANAX

ショートツーリングにオススメな容量(10-14L)。容量アップ機能があるので、ツーリング先の買い出しにも対応。
余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」を採用。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーを標準装備。
バイクから降りた時の持ち運びに便利なセフティベルトが標準装備。

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×2、セフティベルト×1 材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト 容量(L)10~14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×256×326(最小時) 収納量最大4.0kg 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25066940 MFK-299
14,000
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
25066924 MFK-298
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする