シェルシートバッグ2 GT

シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX シェルシートバッグ2 GT TANAX

ショートツーリングにオススメの容量(10~14リットル)。容量アップ機能があるので、ツーリング先の買い出しにも対応。
余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」を採用。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーが標準装備。
バイクから降りた時の持ち運びや、バッグのズレを防止するセフティベルトが標準装備。前ズレ防止ベルトとしても使用可能!

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×2、セフティベルト×1 材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト 容量(L)14~18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×278×350(最小時) 収納量最大5.0kg 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25066958 MFK-301
15,500
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
25066949 MFK-300
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする