曜日別特売

導電性編組チューブ

導電性編組チューブ - TRUSCO

後入れ可能な導電性編組チューブです
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
最大径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269005TFLSM-6-1257-20216拡大:86
2,540
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269014TFLSM-12-1257-202312拡大:1512
5,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269030TFLSM-19-1257-202419拡大:2319
5,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269039TFLSM-25-1257-202525拡大:2925
8,170
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268996TFLSM-3-1257-20223拡大:53
1,440
589
648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする