TRUSCO
リングパーテーション
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。
振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。
各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途
線材同士の衝突防止に。
トラスコ品番
257-2093
材質
66ナイロン(UL94-V2)
色
ナチュラル
高さ(mm)
5.3
最大径(Φmm)
使用結束バンド:4.9
縦(mm)
6.5
横(mm)
8.4
穴寸法(Φmm)
2.8×4.9
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269188
TRP-3051-10
¥
330
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください