TRUSCO
リングパーテーション
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。
振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。
各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途
線材同士の衝突防止に。
トラスコ品番
257-2094
材質
66ナイロン
色
ナチュラル
高さ(mm)
8.0
最大径(Φmm)
使用結束バンド:8.3
縦(mm)
9.4
横(mm)
14.5
穴寸法(Φmm)
4.2×8.3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269197
TRP-4285-10
¥
810
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください