TRUSCO
中継端子台 600V 285A
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
43.7
タイプ
中継用
定格
600V-285A
取付ピッチ(mm)
32
適合ビス
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269319
TOK250S-2P
257-3018
91
2
¥
6,020
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269328
TOK250S-3P
257-3013
123
3
¥
7,630
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269337
TOK250S-4P
257-3017
155
4
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください