曜日別特売

中継端子台 300V 10A

中継端子台 300V 10A - TRUSCO

電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

高さ(mm)14.5ブラック幅(mm)19.5タイプ中継用定格300V-10A取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格
長さ(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269346TOTB576N-2P-C2300V-10A28.8本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)257-3024
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269355TOTB576N-3P-C3300V-10A36.4本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)257-3022
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269364TOTB576N-4P-C4300V-10A44.1本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)257-3012
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269380TOTB576N-6P-C6300V-10A59.3本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)257-3014
540
399
439(税込)
当日出荷
25269389TOTB576N-8P-C8300V-10A74.5本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)257-3016
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする