スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 - TRUSCO

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。
単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269434SPTB18A-2-2P257-30392
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269450SPTB18A-2-3P257-30353
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269459SPTB18A-2-4P257-30324
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269468SPTB18A-2-5P257-30405
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269477SPTB18A-2-6P257-30316
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする