曜日別特売

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCO

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。
単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269538SPTB24A-2-2P257-30482
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269547SPTB24A-2-3P257-30423
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269556SPTB24A-2-4P257-30414
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269565SPTB24A-2-5P257-30445
2,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269574SPTB24A-2-6P257-30496
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする