スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 - TRUSCO

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。
単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。定格800V24A長さ(mm)68グレーボタン色オレンジ付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン幅(mm)59.5高さ(mm)33.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269590SPTB24A-3-2P2800V24A257-3050
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269599SPTB24A-3-3P3800V24A257-3045
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25269608SPTB24A-3-4P4800V24A257-3046
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269617SPTB24A-3-5P5800V24A257-3043
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269626SPTB24A-3-6P6800V24A257-3047
2,790
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする