TRUSCO
ホックチューブ(リバーシブルタイプ)
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。
車材燃試13+46K認可品です。
リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途
配線の保護に。
材質
シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール
厚さ(mm)
0.35
色
グレー/ブラック
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
256-3532
256-3533
256-3534
256-3535
256-3536
256-3537
256-3538
256-3539
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25272898
THTNR-10
256-3537
10
10
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272907
THTNR-15
256-3538
15
15
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272916
THTNR-20
256-3535
20
20
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272925
THTNR-25
256-3532
25
25
¥
6,030
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
25272934
THTNR-30
256-3534
30
30
¥
6,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272950
THTNR-40
256-3536
40
40
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272959
THTNR-50
256-3533
50
50
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272968
THTNR-100
256-3539
100
100
¥
10,830
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください