曜日別特売

ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) - TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ) - TRUSCO

メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。
ホック止め式の配線保護チューブです。

用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
幅(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272977THTMS-10256-512510555510
5,370
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272986THTMS-15256-512415757515
5,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272995THTMS-20256-512620909020
6,030
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273004THTMS-25256-51212510010025
6,270
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273020THTMS-30256-51233011511530
6,630
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273029THTMS-40256-51224014514540
7,140
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273038THTMS-50256-51275017517550
7,680
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする