パンチングパネル用ドリルフック

パンチングパネル用ドリルフック - TRUSCOパンチングパネル用ドリルフック - TRUSCOパンチングパネル用ドリルフック - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。

用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。トラスコ品番256-7992材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)109間口(mm)124径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273074SF-DRF
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする