TRUSCO
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。
消防庁防災規格適合品です。
ホック止め式の配線保護チューブです。
用途
配線の保護に。
材質
難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)
0.17
色
グレー
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
256-6699
256-6700
256-6701
256-6702
256-6703
256-6704
256-6705
256-6706
256-6707
256-6708
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
束線径(Φmm)
標準外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25273117
THTE-10
256-6704
10
10
55
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273126
THTE-15
256-6699
15
15
75
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273135
THTE-20
256-6707
20
20
90
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273144
THTE-25
256-6703
25
25
100
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273160
THTE-30
256-6708
30
30
115
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273169
THTE-40
256-6706
40
40
145
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273178
THTE-50
256-6705
50
50
175
¥
9,060
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273187
THTE-60
256-6700
60
60
210
¥
12,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273196
THTE-70
256-6702
70
70
245
¥
13,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273205
THTE-80
256-6701
80
80
280
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください