曜日別特売

編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

編組チューブ(ほつれ防止タイプ) - TRUSCO

通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。

用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
呼び径(mm)
最大径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273756TNFL-3-10256-3527折径:53拡大:86
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273765TNFL-6-10256-3530折径:76拡大:137
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273774TNFL-9-10256-3531折径:119拡大:2011
5,070
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273790TNFL-12-10256-3526折径:1212拡大:2212
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273799TNFL-19-10256-3529折径:1519拡大:3115
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273808TNFL-25-10256-3525折径:2025拡大:3620
8,020
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273817TNFL-30-10256-3528折径:3430拡大:5534
10,890
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする