TRUSCO
配線結束保護チューブ ホックタイプ
工具不要で結束できます。
ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途
配線の結束・保護用。
材質
軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色
透明
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
256-2039
256-2040
256-2041
256-2042
256-2043
256-2044
256-2045
256-2046
256-2047
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25273905
TOLT-10
256-2043
10
¥
3,910
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273914
TOLT-15
256-2044
15
¥
4,020
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273930
TOLT-20
256-2045
20
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273939
TOLT-25
256-2042
25
¥
4,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273948
TOLT-30
256-2047
30
¥
4,330
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273957
TOLT-40
256-2040
40
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273966
TOLT-50
256-2046
50
¥
5,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273975
TOLT-70
256-2039
70
¥
6,340
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25273984
TOLT-100
256-2041
100
¥
7,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください